UG-3324 BBQ ステンレス 大型炭バサミ CAPTAIN STAG 69085287 UG-3324 BBQ ステンレス 大型炭バサミ CAPTAIN STAG 69085287 UG-3324 BBQ ステンレス 大型炭バサミ CAPTAIN STAG 69085287 UG-3324 BBQ ステンレス 大型炭バサミ CAPTAIN STAG 69085287 UG-3324 BBQ ステンレス 大型炭バサミ CAPTAIN STAG 69085287

BBQ ステンレス 大型炭バサミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69085287 品番UG-3324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

バーベキューや焚火だけでなくゴミ拾いにも便利な45cmロングサイズの炭バサミです。先端を曲げる事で従来のストレートタイプよりもしっかりつかめます。滑りにくいコーティンググリップ。錆びにくく丈夫なステンレス製。収納に便利なストッパー付き

材質本体:ステンレス鋼、ハンドル部:ビニルコーティング 質量(g)235 寸法(cm)45 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×30×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする