画像準備中

ポータブルガス検知器 XP-3340U(渋柿仕様)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69085488 品番 XP-3340U-CO2(渋柿)-充
参考基準価格(税別)¥197,100 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・CO2濃度をリアルタイムで把握することで、効率的に脱渋を完了できます。
・専用アプリと連動し、ロギングデータの確認が可能です。

用途?渋柿の脱渋の際のCO2検知に 付属品1mガス導入管、レザーケース、冷却ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム 測定範囲0〜100vol% 質量(g)約460 (充電器は除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 保護等級IP67相当 使用温湿度範囲-20〜50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値50vol% 検知対象ガス二酸化炭素(大気中)
注意
※通常のXP-3340U用の導入管、フィルタは故障の原因となる為、使用できません。
※・警報遅れが60秒以内に入らない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする