曜日別特売
TSN 612 L BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ) 69085810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69085810品番TSN 612 L
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 280 mm になります。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:55mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:280mm●コード番号:212-1518アズワン品番65-7900-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする