商品画像
アップドラフト
アップドラフトの 落下防止用コード
アップドラフトの カラビナ・ナスカン 落下防止用
アップドラフト カラビナ SK-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69086100
品番
ガンメタ
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型で角のカラビナでアルミ製で軽量です。
用途
軽量物の吊り下げに
種類
ガンメタ
寸法(縦×横)(mm)
約50x40
口開き(mm)
17