ダンボールししまい工作キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69086179 品番58810
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

つくって遊べて飾れる!縁起物のししまい!
大人の手のひらに収まるコンパクトサイズで、かわいらしくも本格的なししまいを自分でつくれるクラフトキットです。組み立てた後は自分好みに色を塗ったり模様を描いたりして、オリジナリティあふれるししまいに仕上がります。完成品は、手にはめて口をパクパク動かせるので遊びながら日本の伝統文化に触れられます。お正月の飾りやイベントの小道具にもぴったり。子ども会や親子イベントなど、ワークショップにもおすすめの素材です。【対象年齢】6歳以上【用意するもの】マーカー、絵の具、クレヨン【目安制作時間】1時間程度(組立:15分程度)

セット内容ししまいダンボールパーツ×1、胴体用不織布(緑)×1、両面テープ厚(30×20mm)×2 材質ダンボール、ポリエステル、紙 寸法(mm)完成サイズ:約350×250×150、頭部分:約110×120×85 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)6
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする