セット内容透明容器・フタ×1、恐竜フィギュア×1、ジオラマスポンジ(グリーン)×1、ジオラマ粘土ジオベース(ダークブラウン)×1、木×1、接着剤×1
材質透明容器:PET、フタ:アルミ、恐竜フィギュア:PVC、ジオラマスポンジ(グリーン):ナイロン、ジオラマ粘土ジオベース(ダークブラウン):樹脂系中空体・石粉等、木:プラスチック、接着剤:EVA・PVA・水
寸法(mm)恐竜フィギュア:約70×70×20(恐竜の種類により大きさが異なります。)、ビン:約Φ80×110、木:約80
質量(g)ジオラマスポンジ(グリーン):2、ジオラマ粘土ジオベース(ダークブラウン):30
種類恐竜
包装形態袋入り
適合年齢(歳)6