EVAちいくま

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69086276 品番11808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260

時計も形も動物も!楽しく学べる知育ボード!
時計学習や形あわせ、動物の名前が遊びながら身につく知育おもちゃです。やわらかいEVA素材で安心して使えるため小さなお子さまにもおすすめです。カラフルでかわいいデザインが自然と興味を引き出し、夢中で遊びながら学べます。パーツをはめたり回したりする動作が手指の発達を促し、自発的な学習をサポートします。家庭や保育園・幼稚園のおもちゃとしておすすめのアイテムです。

セット内容EVAシート×1、シール×2、ひも×1 材質EVA、紙、ポリエステル 寸法(mm)EVAシート:280×290×15、シール:283×174 / 230×120、紐:Φ3×250 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする