おかしのねんど型セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69086285 品番11816
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

お店屋さん気分ねんど遊びがもっと楽しい本格スイーツ型セット
スイーツ作りが楽しめるねんど型セットです。クッキーやタルトなどの形を簡単に作れ、ローラーやカッターで本格的なお菓子づくりごっこができます。自由にデコレーションできるため、創造力や指先の発達にも役立つアイテムです。
材質:PP。サイズ:フォーク:約100×140mm、麺棒:約125×Φ20mm、ピザカッター:約106×Φ35mm、皿:約Φ100mm、ケーキ:約35×8mm、タルト型(大):約Φ45×10mm、タルト型(小):約Φ34×10mm、クッキー型:約75×37×5mm。セット内容:フォーク×1、麺棒×1、ピザカッター×2、皿×1、ケーキ×1、タルト型(大)×1、タルト型(小)×1、クッキー型×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 セット内容フォーク×1、麺棒×1、ピザカッター×2、皿×1、ケーキ×1、タルト型(大)×1、タルト型(小)×1、クッキー型×1 材質PP 寸法(mm)フォーク:約100×140、麺棒:約125×Φ20、ピザカッター:約106×Φ35、皿:約Φ100、ケーキ:約35×8、タルト型(大):約Φ45×10、タルト型(小):約Φ34×10、クッキー型:約75×37×5 包装形態袋入り 適合年齢(歳)5
注意
※ねんどは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする