かわいい動物がマカロンにねんどで作るミニチュアスイーツ
かわいい動物モチーフのマカロンがつくれるねんどキットです。ザクザク質感とふわふわ質感の2種類のねんどを使い分けることで、焼き菓子のようなリアルな質感を表現できます。アザラシやウサギ、くまの実寸大の型紙付きで、初心者でも簡単にフェイクスイーツづくりが楽しめます。
材質:バニラねんど:樹脂系中空体・石粉等、白ねんど:樹脂中空体・パルプ、カプセル:PP、木工用接着剤:EVA・PVA・水、つまようじ:木。サイズ:完成サイズ:約40×46×38mm。セット内容:バニラねんど(ジオラマ粘土 ジオベース サンドカラー 30g)×1、白ねんど(20g)×1、カプセル(色取り混ぜ)×1、木工用接着剤×1、つまようじ×1