セット内容大容量レジン120g×1、レジン用着色剤各10ml×4色(レッド、スカイブルー、イエロー、ホワイト)、UV-LEDライト×1、ジェルマット×1、調色スティック×2、調色カップ×2、研磨パッド×1、精密ピンセット×1、平ヤットコ×1、モールド型×2、透明フィルム×1、キラキラ小瓶×48、メタルパーツ(シルバー&ゴールド)×24、デザインフィルム×2、ミックスパーツセット×1、ミール皿×1、空枠×5、アクセサリー用金具セット(カニカン、丸カン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、イヤリング金具、アンブレラマーカー、ボールチェーン、ストラップ、ヘアゴム)×1、レジンのテクニックブック×1
材質アクリル系光硬化樹脂、PET、合金、PU、合成樹脂、有機溶剤、ABS、PVC、特殊鋼(SK5)
寸法(mm)225×175×45
包装形態ヘッダー付き箱入り
適合年齢(歳)8