【酸素の泡で油を強力分解】グリストラップ専用洗浄剤 酸素系漂白洗浄剤 弱アルカリ性 多用途 多機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8ユニット) 注文コード 69086565 品番 AJP-0004
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

人手不足解消! 超強力発泡分解!
【専用洗浄剤】 グリストラップ専用に開発された強力洗浄剤。酸素の泡の力で、汚泥から油脂を剥離して分解します。水槽内から排水管まで、固着した油脂を分解して水質改善やトラブル解消を図ります。
【人手不足解消】 油処理が簡単・迅速になり、お掃除負担が軽減。剥離した油が浮いて出来たスカムをストレナーで掬い取れば完了。嫌な臭いがなくなり、害虫も寄り付きません。きつい仕事を減らす人手不足解消の助っ人!
【抜群の経済性】 一週間に一回使用するだけで色々な問題解決できます。浅底なグリストラップ(60〜80L)であれば一回で半分の使用でOK、更に経費削減になります。
【きれいなグリストラップ】 油分解洗浄剤は、水槽内に凝り固まった油脂や食物残渣(ヘドロ)から油を分解を促進させる為に専用設計したもので、いくつかの成分を配合して、発泡と剥離機能を強化した特殊な洗剤です。酸化して様々な問題を起こす油脂の減少、底に溜まる汚泥の減少だけでなく、水槽全体の汚れが落ちていく。フタを上げた時の嫌な臭いが解消され、触る気になる”汚れの少ない”グリストラップ環境になります。
【使い方簡単】 使い方は簡単、たったの3ステップでセット完了。(ゴミかごを処理した後にセットします)取扱い説明ビデオを見れば、すぐに使い方が判ります。別売りの油カダブラ・マイトを漬け置きで使えば、手間の掛かる油の掬い取りが無くなって更に簡単お掃除が実現。お試しセット(洗浄剤4個と吸着材5枚)を用意しました。

用途廃油回収 廃油廃棄 グリストラップ清掃 油脂の剥離・分解 ヘドロの分解 防虫 消臭 除菌 仕様粉酸素系漂白洗浄剤(グリストラップ専用) 材質炭酸塩、珪酸塩、ナトリウム塩、炭酸ナトリウム 質量(g)250 対応油脂、汚泥、害虫、臭気 寸法(cm)11×18 危険物の類別非危険物 再生材使用率(%)15 再生材使用使用
注意
※・子供の手の届かない所に保管してください。
※・グリーストラップや油水分離槽での専用使用ですので、他の機器へのご利用は、お客様の判断でお願いします。
※・粉塵を吸引しないでください。
※・保護手袋、保護メガネを使用、熱から遠ざけてください。
※・万一飲み込んだ場合は水を飲ませてください。目に入った場合には水でよく洗ってください。いずれも異常を感じた場合は医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする