アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
手作りペン立て点描セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69086599
品番
12281
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
ペン立てを点描でおしゃれにデザイン!黒の油性ペン付き!
油性ペンを使った点描アートを楽しめるキットです。円柱型のペン立てなので筆記用具をたくさん立てておけます。
セット内容
黒カーボン紙、透明シール、油性ミリペン黒、手作りペン立て
材質
紙、PP
寸法(mm)
黒カーボン:150×150、透明シール:150×80、油性ミリペン0.4、黒手作りペン立て:Φ82×93
包装形態
袋入り
注意
※―