ペン立てを点描でおしゃれにデザイン赤青黄の3色ペン付き 赤青黄3色の油性ペンを使った点描アートを楽しめるキットです。円柱型のペン立てなので筆記用具をたくさん立てておけます。 材質:PP。サイズ:黒カーボン:150×155mm、透明シール:150×90mm、油性ミリペン0.4mm、手作りペン立て:Φ82×93mm。セット内容:黒カーボン紙、透明シール、油性ミリペン赤、油性ミリペン青、油性ミリペン黄、手作りペン立て