黒ベース 点描フレーム(ドットマーカー4色付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69086626 品番 12531
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,161
販売価格(税別)
1,055

透明板に白赤青黄の不透明インクで点描アートを描いてみよう
透明板に白赤青黄の不透明インクで丸いドットを打っていく点描アートを楽しめるセットです。黒画用紙を差し込んで完成後、すぐに飾れるメタリックフレームが付属します
材質:PVC、PP、紙

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容メタリックフレーム小:200×150mm×1、画紙用透明板小:200×150×0.2mm×1、黒画用紙小:200×150mm×1、ドットマーカーペン赤、青、黄、白各1 材質PVC、PP、紙 寸法(mm)外寸207×157、絵の入るサイズ200×150 種類 包装形態袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする