大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
(-)グリーンボルト(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69086648
品番
6X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
黄銅
長さ(mm)
18
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086648
6X18
69143822
6X18
(-)グリーンボルト(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
759
税込
¥
835
注文コードが変更になりました