3色点描ウッドフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ウッドフレーム200×150mm×1、画紙用透明板200×150×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン0.4mm3色(赤、青、黄) 注文コード69086651 品番12606
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥970
販売価格(税別)
882
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

3色の油性ミリペン付属透明板に点描画を描いてみよう
赤青黄3色の油性ペンを使った点描アートを楽しめるキットです。完成後、すぐに飾れる木製フレームが付属しています
材質:PVC

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容ウッドフレーム200×150mm×1、画紙用透明板200×150×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン0.4mm3色(赤、青、黄) 材質PVC 寸法(mm)ウッドフレーム:200×150、画紙用透明板:200×150×0.2、画用紙:200×150 外寸(mm)ウッドフレーム:207×157 包装形態シュリンク・袋入り 収納寸法(mm)200×150
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする