アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
3色点描ウッドフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ウッドフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン0.4mm3色(赤、青、黄)
注文コード
69086660
品番
12607
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3色の油性ミリペン付属透明板に点描画を描いてみよう
赤青黄3色の油性ペンを使った点描アートを楽しめるキットです。完成後、すぐに飾れる木製フレームが付属しています
材質:PVC
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
ウッドフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン0.4mm3色(赤、青、黄)
材質
PVC
寸法(mm)
ウッドフレーム:150×100、画紙用透明板:150×100×0.2、画用紙:150×100
外寸(mm)
ウッドフレーム:157×107
包装形態
シュリンク・袋入り
収納寸法(mm)
150×100
注意
※―