アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
点描ウッドフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ウッドフレーム200×150mm×1、画紙用透明板200×150×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1
注文コード
69086669
品番
12608
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明板に点描画を描いて、ウッドフレームで飾ろう!
点描アートを楽しめるキットです。完成後、すぐに飾れるウッドフレームが付属しています。
セット内容
ウッドフレーム200×150mm×1、画紙用透明板200×150×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1
材質
PVC
寸法(mm)
ウッドフレーム200×150:外寸207×157、収納サイズ200×150、画紙用透明板:200×150×0.2、画用紙:200×150
種類
小
包装形態
シュリンク・袋入り
注意
※油性ペンは付属しておりません。