ペン付点描ウッドフレーム 150×100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69086730 品番12661
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

透明板に点描画を描いて、ウッドフレームで飾ろう黒色の油性ミリペン付き
点描アートを楽しめるキットです。完成後、すぐに飾れるウッドフレームが付属しています。
材質:フレーム:PP。サイズ:ウッドフレーム150×100mm:外寸157×107mm、絵の入るサイズ150×100mm、画紙用透明板:150×100×0.2mm、画用紙:150×100mm。セット内容:ウッドフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン0.4mm×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容ウッドフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン0.4mm×1 材質フレーム:PP 寸法(mm)ウッドフレーム150×100:外寸157×107、絵の入るサイズ150×100、画紙用透明板:150×100×0.2、画用紙:150×100 包装形態シュリンク・袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする