アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
デザインタンブラー点描セット(ペン付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
デザインタンブラー小×1、型紙×1、画紙用透明板A4(297×210mm)×1、油性ミリペン0.4mm黒×1
注文コード
69086800
品番
13768
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥850
販売価格(税別)
¥
773
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒の油性ミリペンでタンブラーに点描画を描こう!
普段使いできるタンブラーを点描画で飾れるセットです。付属の黒色油性ペンを使って繊細な点描アートを楽しめます。
セット内容
デザインタンブラー小×1、型紙×1、画紙用透明板A4(297×210mm)×1、油性ミリペン0.4mm黒×1
材質
本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE
寸法(mm)
タンブラーサイズ:Φ70×130、中に入る作品のサイズ:約117×210扇型
サイズ
小
包装形態
袋入り/箱入り
注意
※―