※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(03) 3/8 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード69086825 品番VQ4100R-51-03T-Q
参考基準価格(税別)¥14,470 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など335種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法- 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 管接続口径(03) 3/8 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:-、配管仕様:(-) 横配管、CEマーキング対応:(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする