デザインタンブラー点描セット(カラーペン付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容デザインタンブラー大×1、型紙×1、画紙用透明板A4(297×210mm)×1、油性ミリペン0.4mm赤・青・黄×各1 注文コード69086827 品番13771
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,341
販売価格(税別)
1,219
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

3色の油性ミリペンでタンブラーに点描画を描こう
普段使いできるタンブラーを点描画で飾れるセットです。赤青黄3色の油性ペンを使って繊細な点描アートを楽しめます

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容デザインタンブラー大×1、型紙×1、画紙用透明板A4(297×210mm)×1、油性ミリペン0.4mm赤・青・黄×各1 材質本体:PS(外側・内側)、フタ:PP 寸法(mm)タンブラーサイズ:Φ85×195中に入る作品のサイズ:約250×170扇型 サイズ 包装形態0
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする