※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VX22 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69086861
品番
VX220DFZXB
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
オプション
低濃度オゾン・脱イオン水等対応: 非対応、禁油仕様: 対応、特殊ねじ: Rc、ワンタッチ管継手、取付オプション:リード線取出方向特殊/ブラケット付
リード線取出方法
グロメット サージ電圧保護回路付
電圧(V)
DC24
電気オプション
なし
オリフィス径(Φmm)
4
材質(ボディ)
Al
弁形式
N.C.
コイル
サイズ:サイズ2
口径
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線取出方向特殊
標準
関連資料:
カタログ(10.05MB)
取扱説明書:
(9.08MB)