Nidec
シンクロナスモータ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(40個)
注文コード
69086870
品番
D5N6Z6MC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
電源を接続するだけで1分間に6回転します。
回転方向は反時計回り(左回り)。
リード線接続に極性はありません。
電圧(V)
100
軸の形状
Dカット
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転方向
CCW(反時計)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
6
常用トルク(N・m)
0.020(0.2)
軸端形状
ストレート
定格入力(W)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合周波数
60Hz