マシュマロップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69086940 品番24323
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥3,600
販売価格(税別)
3,273

ふんわり軽いマシュマロみたいに伸びる超軽量樹脂粘土「マシュマロップ」
パティシエールクレイシリーズの『マシュマロップ』の5個セットです。『マシュマロップ』は、よく伸びるのにダレないマシュマロみたいな超軽量樹脂粘土です。伸ばしてもコシがあり、ダレにくく美しい造形が可能です。真っ白だから混色もきれいに仕上がり、リアルなお菓子の質感を再現できます。丸めてマシュマロ風、絞ってクリーム風など幅広い表現が楽しめる粘土です。
材質:主成分:樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水。サイズ:約100g(1個あたり)。セット内容:本体×5

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×10 材質主成分:樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水 包装形態袋入り 質量(g/個)100 適合年齢(歳)5
注意
※作品の乾燥は、自然乾燥をおすすめします。乾燥時間は約1週間です。温度や環境によって多少異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする