スクイーズキット 肉球

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容シリコンモールド(肉球)×1、スクイーズの素×1、スクイーズ用着色剤(ブルー)×1、スクイーズ用着色剤(ホワイト)×1 注文コード69086958 品番58524
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,561
販売価格(税別)
1,419
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

SNSで話題人気のスクイーズ作家メイズ.【MeiZI.】監修の肉球型スクイーズキット
スクイーズ作家MeiZI.監修の、肉球型スクイーズが作れる工作キットです。付属の液を混ぜて型に流し込むだけで、簡単にかわいい肉球スクイーズが完成します。シリコンモールド付きで、ぷっくりとした立体的な肉球をリアルに再現可能。ぷにぷにとした触感が楽しく、SNS映えする作品づくりにもおすすめです。スクイーズ好きのお子さまから大人まで楽しめる工作キットです
材質:シリコンモールド:シリコン、スクイーズの素:シリコーンゴム、スクイーズ用着色剤:顔料。サイズ:完成サイズ:約65×60×40mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容シリコンモールド(肉球)×1、スクイーズの素×1、スクイーズ用着色剤(ブルー)×1、スクイーズ用着色剤(ホワイト)×1 材質シリコンモールド:シリコン、スクイーズの素:シリコーンゴム、スクイーズ用着色剤:顔料 寸法(mm)完成サイズ:約65×60×40 ブルー 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)5
注意
※このセットで肉球型のスクイーズが1個つくれます。硬化時間の目安は室温で20〜24時間です。制作環境や作品の大きさにより変動する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする