a3567820 ぬくぬく&サラリのリバーシブル敷パッド ファミリー・ライフ 69087055 a3567820 ぬくぬく&サラリのリバーシブル敷パッド ファミリー・ライフ 69087055 a3567820 ぬくぬく&サラリのリバーシブル敷パッド ファミリー・ライフ 69087055 a3567820 ぬくぬく&サラリのリバーシブル敷パッド ファミリー・ライフ 69087055 a3567820 ぬくぬく&サラリのリバーシブル敷パッド ファミリー・ライフ 69087055

ぬくぬく&サラリのリバーシブル敷パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69087055 品番 a3567820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

冬は暖か、春夏は爽やかな両面使える敷パッド
季節で使い分けができるリバーシブルタイプで、裏返すだけで模様替え完了。
オールシーズン対応のリバーシブル仕様
春〜夏は綿100%パイル:さらっと爽やかな肌触り。
秋〜冬はマイクロファイバー:ふわふわっとして暖かな肌触り。
布団・ベッド兼用
四隅ゴムバンド付き

材質表側・グランド部・中綿:ポリエステル100%、裏側・パイル部:綿100% 質量(kg)(約)0.83 ブルー サイズシングル 寸法(幅W×長さL)(cm)(約)100×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする