あったか毛布地掛布団カバー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2色) 注文コード 69087107 品番 a35681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

掛布団を入れるだけであったか毛布布団に!!
掛布団と毛布が一体化!!ズレずに朝までポカポカ
全開ファスナーで布団の出し入れラクラク
衿と肌に触れる裏側はとろけるような肌触りの暖かマイクロファイバー素材

材質表地:ポリエステル100%、衿部分・裏側:ポリエステル100%(マイクロファイバー) ピンク+ブラウン 質量(g)1枚:(約)760 寸法(cm)(約)150×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする