※使用例

a3568220 ふわとろぽかぽか毛布 ファミリー・ライフ 69087125 a3568220 ふわとろぽかぽか毛布 ファミリー・ライフ 69087125

ふわとろぽかぽか毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69087125 品番 a3568220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ふわとろの極上毛布に包まれて眠れる幸せ!!
シルクのような滑らか繊維でふわとろの肌触りを実現。ボリュームがあるのに軽いぽかぽか毛布です。
ボリュームたっぷり!
表裏違った肌触りを楽しめるリバーシブル仕様

材質ポリエステル100% 質量(kg)(約)2.1 ベージュ サイズシングル 寸法(cm)(約)140×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする