曜日別特売
1/4X8 六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地) 大阪魂 69087147

六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)
ねじの呼びW1/4
長さ(mm)8
8
70
80
85
90
95
22
32
38
160
170
180
190
210
220
230
240
300
120
140
110
130
60
75
100
内容量1箱(500個)注文コード69087147品番1/4X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びW1/4材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)8山数20種別全ねじ寸法S(mm)10表面処理生地(または標準)頭部形状六角寸法K(mm)4.5ねじ山種類ウィット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690871471/4X8691443281/4X81/4X8 六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地) 大阪魂 69144328六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(11個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする