<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工3層ボリューム洗える敷布団

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズダブル ピンク 注文コード69087186 品番a3587010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

極厚10cmの日本製ボリューム3層式敷布団
底付き感のないマットレス不要の極厚ボリュームタイプで抜群の寝心地。
側生地はピーチスキン加工でサラッとした肌触り。
固綿で負担のない眠りへ:重い箇所が局地的に沈み込むと腰痛や疲れの原因に。固綿の適度な固さが体圧を分散します
ボリューム3層構造:1層/巻き綿、2層/固綿、3層/巻き綿
厚み約10cm
ボリュームタイプ
防ダニ加工、抗菌防臭加工

材質側生地・中綿:ポリエステル100% 質量(kg)(約)4.3 ピンク サイズダブル 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)140×210×9

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする