大阪魂
六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
1パック(11個)
1パック(2個)
1パック(1個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
W3/8
W'1/4
W'5/16
W3/8
W'1/2
W3/4
W1"
W1-1/8
長さ(mm)
180
180
180
160
170
190
210
220
230
240
8
70
80
85
90
95
22
32
38
300
120
140
110
130
60
75
100
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
69087253
品番
3/8X180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
W3/8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
180
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69087253
3/8X180
69144434
3/8X180
六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,198
税込
¥2,418
注文コードが変更になりました