曜日別特売
H-1606 マドピタシート 角タイプ 大粒厚 アール 69087999

マドピタシート 角タイプ 大粒厚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69087999品番H-1606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

飛散防止にもなるので台風対策にも。冬場はガラスの表面温度低下を抑え、結露の発生を抑制します。裏面は粘着付きなので、剥離紙をはがすだけで簡単に貼り付けることができます。ハサミで好きなサイズにカットできます。

材質本体/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステルクリアサイズ(cm)幅90×長さ180×厚さ0.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき630/税込693
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする