リモコン式安心LEDローソクミニ3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード69088227 品番FIN-1024BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

火を使わないLEDろうそく。仏壇・神棚・ペット供養の祭壇などに。使いやすいミニサイズ。ゆらめくローソクの灯りを再現した点灯パターンで。
手に入れやすい単4形乾電池で動く電池式。点灯後約10分経過で自動で消灯。
乾電池は付属していません。別途ご用意ください。リモコンにセットしてあるボタン電池は用電池です。使用開始時に新しい電池と交換してください。この商品は防水・防滴加工をしておりませんので、水濡れにはご注意ください。

材質ローソク/ABS樹脂 リモコン/ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)28(1本あたり) サイズ(cm)直径4×高さ14(1本あたり) 光源LEDライト 電源:単4形乾電池2本使用(ローソク1本あたり) ※別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする