スライダー バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15枚) 注文コード 69088315 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198

冷蔵・冷凍・レンジ対応。見た目だけじゃない、実力派。
おくすり手帳も着替えも、全部おまかせ。家族みんなで使えます。
ちょっとした贈り物にも。

材質ポリエチレン M(フォレスト) 入数(枚)M/15 M/10 サイズ(cm)M/横23×高さ(ジッパーより下)14×底マチ6 ML/横25×高さ(ジッパーより下)24×底マチ8(1袋) 耐冷温度(℃)-30 袋の厚さ(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする