大阪魂
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M14
M5
M6
M10
M14
M20
長さ(mm)
35
35
45
18
60
90
40
50
55
70
80
100
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69088382
品番
14X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
35
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目(左)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69088382
14X35
69145563
14X35
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
4,798
税込
¥5,278
注文コードが変更になりました