マグネットで貼る 断熱パネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード69088437 品番U-Q1074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マグネットで簡単に付け外しができる窓用断熱パネル。いつでも簡単に付け外しできる!お掃除もラクラク。
窓ガラスから伝わる冷気を遮り、部屋の暖気は窓の外へ逃がさずあたたかい。
好きな位置で設置可能!部分使いや目隠しとしても使えます。

材質本体/プラダン(PP) レール/マグネット、鉄、ゴム シール/PET 質量(g)380 サイズ(cm)幅90×高さ30×厚さ0.2(1枚あたり) 寸法(cm)幅90×高さ90までの窓ガラス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥630 / 税込 ¥693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする