大阪魂
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M20
M5
M6
M10
M14
M20
長さ(mm)
100
35
45
18
60
90
40
50
55
70
80
100
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
69088468
品番
20X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
100
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目(左)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69088468
20X100
69145642
20X100
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
5,298
税込
¥5,828
注文コードが変更になりました