正面
DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の 乾電池式センサーライト
センサーライト三脚 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69088498
品番
DLB‐T150‐WH
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フレキシブル三脚で取付簡単。
単3乾電池4本で使用可能。
用途
防犯対策や、夜間の照明として。
付属品
三脚、取扱説明書
寸法(mm)
約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175
角度(°)
センサー探知:最大約110
本体質量(g)
約140(乾電池、三脚含まず)
電池
単3電池×3本(別売)
明るさ
150ルーメン
点灯時間
約10秒
距離
センサー探知:最長約4m