ヴァイス ジョー クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様クランプ位置:6インチ エンド 注文コード69088839 品番C152EJ
参考基準価格(税別)¥17,727 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。

用途撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ 仕様クランプ位置:6インチ エンド 材質アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン 質量(kg)0.7 耐荷重(kg)50 長さ(cm)30 取付可能パイプ径(Φmm)最大:152.4、最小:15.2 アタッチメント16mm(5/8")
注意
※より安全に使用するため、設定耐荷重をお守りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする