Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 撮影用品
Manfrottoの 簡易撮影スタジオ/ボックス
ヴァイス ジョー クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
クランプ位置:3インチ センター
注文コード
69088857
品番
C76CJ
参考基準価格(税別)
¥17,045
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。
用途
撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ
仕様
クランプ位置:3インチ センター
材質
アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン
質量(kg)
0.6
耐荷重(kg)
80
長さ(cm)
22
取付可能パイプ径(Φmm)
最大:76.2、最小:15.2
アタッチメント
16mm(5/8")
注意
※より安全に使用するため、設定耐荷重をお守りください。