フラッシュライト X4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69088875 品番 X4-GU
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高性能LEDを4つ搭載したメインライトで最大1500lmの明るさを実現したコンパクトフラッシュライトです。ワイドビームとスポットビームを同時に照射することができるので、広い視認性と長距離での精度の両方が求められる環境での使用に最適。また、サイドライトは柔らかな白色灯と7光色のRGBモードを搭載することにより、夜間の読書灯や緊急時の信号灯や点滅等などシーンに必要な照射が可能です。
IP68防塵防水性能、手軽に使用できるType-C充電の大容量バッテリーを備えたコンパクトで高性能なフラッシュライトです。

付属品本体、18650リチウムイオン充電池、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書 仕様カンデラ(cd):10506、机上面照度:JIS A形準拠、調光:無段階調光(10〜100%) 寸法(mm)長さ37.3×幅6.3×高さ95.7 質量(g)電池含む141(電池含まず91) タイプ充電:Type-C充電式 連続使用時間(時間)メインライト:285、サイドライト:720 使用電池18650リチウムイオン充電池(3350mAh)×1 防塵防水性能IP68 LEDメインライト:LED×4、サイドライト:白色×6・RGB×1 耐衝撃性1m モードメインライト:Turbo〜Moon、サイドライト:白色光100〜1lm、RGBモード、ビーコン、点滅 明るさ(Lm)(最大)メインライト:1500、サイドライト白色:100、RGBモード:10、ビーコン:10、点滅モード:10 照射距離(m)最大:メインライト205

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする