50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128

商品画像(代表色・幅25mm)

50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128
50031 サテンプルミエ (幅:約13mm) 東京リボン 69089128

サテンプルミエ (幅:約13mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリー
アイボリー
ホワイト
サンイエロー
カーマイン
ベージュピンク
ピーチ
ネイビー
ブラック
グレー
サンドベージュ
パーシモン
オリーブグリーン
ブラウン
ミストブルー
ライラック
マスタードグリーン
ガーネット
シフォンピンク
ローズピンク
セージグリーン
モーブ
ワイン
フォレストグレー
ダスティローズ
ティールブルー
色番56
56
1
3
5
6
8
15
17
23
24
26
29
34
35
41
43
45
60
64
65
66
67
79
94
96
内容量1個(50m)注文コード69089128品番50031
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マットでなめらかな質感の両面サテンリボン

材質ポリエステル幅(mm)13アイボリー長さ(m)50色番56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする