曜日別特売
VQ5400R-5-Q VQ5000_VALVE - バルブ SMC 69091935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ5000_VALVE - バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法-注文コード69091935品番VQ5400R-5-Q
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
コイル定格電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法-切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:-、CEマーキング対応:(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする