※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ5000_VALVE - バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
注文コード
69091996
品番
VQ5651-6HEB
参考基準価格(税別)
¥34,160
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(6) 12 DC
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
仕様
コイル電圧:(6) 12 VDC、リード線取出し方法:(H) リード線長さ1.5m、CEマーキング対応:(-) なし