仕様13VA(100V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、パネル:アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.5
高さ(mm)198
タイプ照度センサ付
消費電力(W)6.4
対応センサモード切替可能、調光器併用不可、灯具を下に向けた時に感知エリアが狭くなります
首振角度(°)90
機能点灯照度調節可能
ランプLEDランプLDF6
色温度(K)2700
幅(Φmm)120
光束(Lm)540
LED寿命(時間)40000(光束維持)
出幅(mm)302
回転角度(°)270
演色指数(Ra)93