エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)430 消費電力(W)7.4 注文コード69092908 品番XU57126
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は光束・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様12VA(100V) 材質本体:アルミダイカスト・サテンシルバー塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明 長さ(mm)159 質量(kg)1.1 高さ(mm)192 消費電力(W)7.4 対応適合調光器別売 首振角度(°)150 ランプLED 色温度(K)3000 幅(Φmm)55 光束(Lm)430 LED寿命(時間)40000(光束維持) 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする