曜日別特売
76/40 CAB 20 Rouge Cadenas 76/40 1 cle avec cable souple 2 ABUS 69093248

Cadenas 76/40 1 cle avec cable souple 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69093248品番76/40 CAB 20 Rouge
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。本体とシャックルは絶縁されてい ソリッドアルミコア:軽量 Durable

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:20mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4698アズワン品番65-7952-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする