コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スペーサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69093450
品番
AE57554
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
取付天井厚1mm対応、12個入
適合
Φ50,Φ75,Φ100,Φ125,Φ150の対応器具のみ使用可能
材質
本体:ステンレス
サイズ(mm)
埋込穴径-Φ50〜150