適合床面より1.8mを超える場所に取付けてください材質本体:アルミダイカスト・ブラック塗装サイズ高-123 本体長-100 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ65mm 重-0.3kgタイプ高照度 非調光タイプ AE50503E~AE50508E、高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)AE50511E~AE50516E、低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)AE50509E・AE50510E、調光調色タイプ AE55874・AE55875、調光タイプ(調光範囲約5~100%)AE55876~AE55885ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)距離照射近接限度10cm